| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-487094 Herst.-Nr.: 487094 EAN/GTIN: 5056111903117 |
| |
|
| | |
| Schneider-Typ = Seitenschneider Materialien geschnitten = Kupferdraht Funkenfrei = Nein Gesamtlänge = 160 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Höhensicher = Nein ESD-sicher = Nein Material/Stoff = CrV-Stahl Schneidkapazität max. = 2mm
BS3087. RS Pro Seitenschneider. Diese hochwertigen Drahtschneider unserer eigenen Marke RS Pro sind eine praktische Ergänzung für jeden Elektriker-Werkzeugkasten. Der ergonomisch geformte Bogengriff sorgt für einen komfortablen Griff über lange Zeiträume hinweg und ist PVC-beschichtet für einen sicheren Griff. Es verfügt außerdem über einen Fingerschutz, um ein Einklemmen während des Betriebs zu verhindern. Diese leichten und robusten Drahtschneider sind ein schnelles und effizientes Werkzeug für Drahtschneidanwendungen und liefern Präzision, wo sie zählt. Eigenschaften und Vorteile Sehr hochwertige gesenkgeschmiedete Stahlzangen und -schneider für Präzisionsarbeiten Abgewinkelter Schnitt Zweikomponenten-Griffen und Fingerschutz mit Durable rutschfestem Griff Anwendungen Drahtschneider, oder Zangen, werden in allen Arten von Anwendungen eingesetzt, sowohl im Haushalt als auch in der Industrie. Von der Prototypenentwicklung über die Gerätemontage bis hin zur Kabelinstallation sind Drahtschneider unentbehrlich. Sie werden häufig verwendet von: Elektriker Wartungsarbeiter Techniker Was ist der Vorteil eines abgeschrägten/abgeschrägten Drahtschneiders? Abgeschrägte Drahtschneider haben meist robustere Klingen und sind daher Durable und haben eine längere Lebensdauer des Werkzeugs. Im Gegensatz zu Flachschneidern neigen sie jedoch dazu, einen "Spike" oder Winkel im Schnittdraht zu hinterlassen, was bei der Arbeit mit empfindlicheren Bauteilen unerwünscht sein kann. Es ist wichtig, einen Drahtschneider mit einer Schnittart auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht, je nachdem, ob ein bündiger oder gerader, geschnittener Draht erforderlich ist. Obwohl andere Werkzeuge wie Zangen möglicherweise mit integrierten Kabelschneidern ausgestattet sind, bieten spezielle Drahtschneider in der Regel ein besseres, neueres und sichereres Drahtschneiderlebnis. Ist dieser Drahtschneider VDE-zertifiziert? Dieser Drahtschneider ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden elektrischen Kabeln verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Weitere Informationen: | | Schneider-Typ: | Seitenschneider | Materialien geschnitten: | Kupferdraht | Funkenfrei: | Nein | Gesamtlänge: | 160 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Höhensicher: | Nein | ESD-sicher: | Nein | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Schneidkapazität max.: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,38* | € 28,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,28* | € 32,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|