Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digital Höhenmesslehre bis 305 mm, 12Zoll ±0,0015 in, 0,01 mm, Metrisch und Zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4868282
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     570-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Messbereich max. = 305 mm, 12Zoll
Genauigkeit = ±0,0015 in
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Anzeigentyp = Digital
Batterietyp = LR44

2 x SR44-Batterie. Digitales Höhenmessgerät. Digitales Höhenmessgerät mit einem Messbereich von 12 Zoll / 300 mm Messwertspeicherung, Voreinstellung und Richtungsumschaltung werden alle über Berührungstasten gesteuert Datenausgang für die statistische Prozesskontrolle (SPC) ist integriert Merkmale umfassen Umrechnung zwischen Zoll/mm, Anzeige für schwache Batterie, ABS/INC-Funktion und Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
305 mm, 12Zoll
Genauigkeit:
±0,0015 in
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Anzeigentyp:
Digital
Batterietyp:
LR44
Weitere Suchbegriffe: höhenmessgerät mitutoyo, höhenmessgerät, 4868282, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Höhenmesslehre, Mitutoyo, 570412, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Height Gauges
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 569,73*
€ 644,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 651,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 684,91*
€ 783,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,03*
€ 931,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,78*
€ 893,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,94*
€ 869,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,62*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.