Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 25mm bis 50mm / ±0,00005 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4868260
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
mitutoyo digitale bügelmessschraube...
bügel-messschraube digital
Genauigkeit = ±0,00005 in
Auflösung = 0,00005 in
Metrisch oder zöllig = Beide
Mikrometer Typ = Extern
Batteriebetrieben = Ja
Set Inhalt = Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Messbereich max. = 50mm
Messbereich min. = 25mm

Batterien, Bedienerhandbuch und Koffer. Mitutoyo Serie 293, IP65. Messwertanzeige metrisch oder zöllig Große LCD-Anzeige Geschützt gemäß IP65, für den Einsatz an Orten, wo Kühlmittel vorhanden sein kann Original-Einstellung und automatische Abschaltung Genauigkeit +/1 μm, Flachheit 0,3 μm, Parallelität 1 μm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,00005 in
Auflösung:
0,00005 in
Metrisch oder zöllig:
Beide
Mikrometer Typ:
Extern
Batteriebetrieben:
Ja
Set Inhalt:
Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Messbereich max.:
50mm
Messbereich min.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, 4868260, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, Mitutoyo, 293345, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
05CZA662
ab € 75,64*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.