Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 7.9mm 15.9mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 20 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486669
EAN/GTIN:
     5056111902967
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 7.9mm
Außendurchmesser = 15.9mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Verstärkt = Ja

CR = Polychloropren (außen) NBR = Nitril-Butyl-Kautschuk (innen). Ölschlauch 3006. Schwarzer, flexibler Druckschlauch aus antistatischer Verbindung für Öl und ölbasierte Medien. Für Diesel, Paraffin, Fett usw. geeignet. Extrem verschleiß-, wetter- und ozonbeständig. Äußere CR-Gummibeschichtung ist selbstverlöschend. Installation normalerweise mit Schlauchklemmen, aber Schraubarmaturen können ebenfalls verwendet werden. Ölschlauch Ester-verstärkt Antistatisch Selbstverlöschende äußere Beschichtung aus CR-Gummi Außen und innen schwarz Antistatisch
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
7.9mm
Außendurchmesser:
15.9mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 20bar, chloropren tüllen, druckschlauch 25m, 486669, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300600825, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 102,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 113,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
795534
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
795354
ab € 13,80*
Zubehör
RS Pro
795411
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.