Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 6.3mm 14.3mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 20 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486659
EAN/GTIN:
     5056111902943
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 6.3mm
Außendurchmesser = 14.3mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Innenmaterial = NBR

CR = Polychloropren (außen) NBR = Nitril-Butyl-Kautschuk (innen). Ölschlauch 3006. Schwarzer, flexibler Druckschlauch aus antistatischer Verbindung für Öl und ölbasierte Medien. Für Diesel, Paraffin, Fett usw. geeignet. Extrem verschleiß-, wetter- und ozonbeständig. Äußere CR-Gummibeschichtung ist selbstverlöschend. Installation normalerweise mit Schlauchklemmen, aber Schraubarmaturen können ebenfalls verwendet werden. Ölschlauch Ester-verstärkt Antistatisch Selbstverlöschende äußere Beschichtung aus CR-Gummi Außen und innen schwarz Antistatisch
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
6.3mm
Außendurchmesser:
14.3mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Innenmaterial:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 20bar, chloropren tüllen, druckschlauch 25m, 486659, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300600625, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
795348
ab € 9,48*
Zubehör
RS Pro
795405
ab € 15,34*
Zubehör
RS Pro
795461
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.