Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 12.7mm 21.5mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 20 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486637
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486637
EAN/GTIN:
     5056111902912
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 21.5mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Innenmaterial = NBR

CR = Polychloropren (außen) NBR = Nitril-Butyl-Kautschuk (innen). Ölschlauch 3006. Schwarzer, flexibler Druckschlauch aus antistatischer Verbindung für Öl und ölbasierte Medien. Für Diesel, Paraffin, Fett usw. geeignet. Extrem verschleiß-, wetter- und ozonbeständig. Äußere CR-Gummibeschichtung ist selbstverlöschend. Installation normalerweise mit Schlauchklemmen, aber Schraubarmaturen können ebenfalls verwendet werden. Ölschlauch Ester-verstärkt Antistatisch Selbstverlöschende äußere Beschichtung aus CR-Gummi Außen und innen schwarz Antistatisch
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
21.5mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Innenmaterial:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 20bar, chloropren tüllen, druckschlauch 25m, 486637, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300601325, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.