Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 19.1mm 29.5mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 15 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486621
EAN/GTIN:
     5056111902882
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 19.1mm
Außendurchmesser = 29.5mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Obermaterial = CR

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
19.1mm
Außendurchmesser:
29.5mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Obermaterial:
CR
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 25m, chloropren tüllen, 486621, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300601925, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
795382
ab € 12,40*
Zubehör
RS Pro
795506
ab € 29,94*
Zubehör
RS Pro
795562
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.