Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 25.4mm 36.2mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 15 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486520
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486520
EAN/GTIN:
     5056111902769
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 25.4mm
Außendurchmesser = 36.2mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Verstärkt = Ja

RS Pro
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
25.4mm
Außendurchmesser:
36.2mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 25m, chloropren tüllen, 486520, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300602525, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS30BP
ab € 12,66*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ30BP
ab € 5,62*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HTM35P
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.