Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TIP31C THT, NPN Transistor 100 V / 3 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TIP31C THT, NPN Transistor 100 V / 3 A, TO-220 3-Pin
STMicroelectronics TIP31C THT, NPN Transistor 100 V / 3 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4859755
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP31C
EAN/GTIN:
     5059042207019
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.15 x 10.4 x 4.6mm

NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.15 x 10.4 x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, 4859755, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, TIP31C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.