Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BUL138 THT, NPN Transistor 400 V / 5 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics BUL138 THT, NPN Transistor 400 V / 5 A, TO-220 3-Pin
STMicroelectronics BUL138 THT, NPN Transistor 400 V / 5 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4856914
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BUL138
EAN/GTIN:
     5059042301878
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 80 W
Gleichstromverstärkung min. = 8
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 800 V
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.15 x 10.4 x 4.6mm

Hochspannungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
80 W
Gleichstromverstärkung min.:
8
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
800 V
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.15 x 10.4 x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, 4856914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, BUL138, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.