Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPSBAT, Li-Ion Oszilloskop-Akkupack für Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPSBAT, Li-Ion Oszilloskop-Akkupack für Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Tektronix TPSBAT, Li-Ion Oszilloskop-Akkupack für Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Artikel-Nr.:
     108EL-4810867
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPSBAT
EAN/GTIN:
     4016138311310
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Oszilloskop
Zubehör Typ = Akkupack
Geeignet für den Einsatz mit = Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Batterieart = Li-Ion
Modellnummer = TPSBAT

. TPS2000 Zubehör. Für die Oszilloskope mit digitalem Speicher der Serie TPS2000 von Tektronix ist folgendes Zubehör erhältlich: passive Tastköpfe P2220 ( ; 481-0823 481-0823 ) ; P5122 ( ; 712-1141 712-1141 ); Strommessköpfe A621 ( ; 851-218 851-218 ) ; A622 ( ; 851-224 851-224 ); Leistungsmess- und Analysepaket TPS2PBND2 ( ; 712-1145 712-1145 ); Batterie TPSBAT ( ; 481-0867 481-0867 ); weiche Tragetasche AC2100 ( ; 481-0845 481-0845 ) ; harte Tragetasche HCTEK4321 ( ; 613-1510 613-1510 ).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Akkupack
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Batterieart:
Li-Ion
Modellnummer:
TPSBAT
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, tektronix oszilloskop, akku packs, 4810867, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Batterien und Ladegeräte, Tektronix, TPSBAT, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Battery Packs & Chargers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,93*
€ 418,17*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 364,43*
€ 418,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 400,94*
€ 474,13*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 624,73*
€ 708,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,58*
€ 559,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
A622
ab € 1.005,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.