Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Digital Thermometer, HI 145, Messfühler, bis +220°C ±0,3 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4809845
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI145-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +220°C
Modellnummer = HI 145
Thermometer Typ = Messfühler
Anwendung = Lebensmittelindustrie, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 65g

Robustes Spezialthermometer HACCP HI145-00 und HI145-20. Ideal für HACCP-Selbstdiagnose gemäß dem Standard. Direkte Messung jeder Art von Nahrungsmittelprodukt. Schnelle Messung der Temperaturen von ankommenden Lebensmitteln und gelagerten Produkten. Prüfung der Kochtemperatur. Leicht zu verwenden und zu reinigen. 2 Fühlerlängen verfügbar.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+220°C
Modellnummer:
HI 145
Thermometer Typ:
Messfühler
Anwendung:
Lebensmittelindustrie, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
65g
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, einstech-thermometer hanna, einstechfühler, 4809845, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Hanna Instruments, HI14520, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.