Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-480582
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84140910
EAN/GTIN:
     5059040279131
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 17 → 32 Vdc
Laststrom min. = 100 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Höhe = 22.5mm

UL/cUL. Kühlkörper nicht inbegriffen Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstelledatenblatt. 280 V Zweifaches AC-Ausgangsrelais. Zweifaches AC-Ausgangsrelais Zweifache Eingangskanäle für unabhängige Ausgangsoperation Kupferbeschichtete Platte Hinter-bis-Rückseite Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten Verschließende Steckverbinder 4000 Vac optische Isolierung Kein externer Überspannungsschutz erforderlich (interner TVS) CE-kompatibel
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
17 → 32 Vdc
Laststrom min.:
100 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Höhe:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: 480582, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, 84140910, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 83,52*
€ 116,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 118,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,21*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202DR
ab € 38,62*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.