Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 800 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 800 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 800 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4805275
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-422-P-Z
EAN/GTIN:
     5059039681907
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 800 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Serie = CX-400

CX400 - Lichttaster, 300/800mm. Ultra-kompakte Bauform Hell-/Dunkelumschaltung Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
800 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Serie:
CX-400
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, lichtschranke ip67, 4805275, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, CX422PZ, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,54*
€ 76,63*
€ 5,90*
ab € 54,20*
€ 79,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,34*
€ 80,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 95,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.