Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 800 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4804979
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-422-P
EAN/GTIN:
     5059039473403
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 800 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel 2 m
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Serie = CX-400

CX400 - Lichttaster, 300/800mm. Ultra-kompakte Bauform Hell-/Dunkelumschaltung Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
800 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel 2 m
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Serie:
CX-400
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, 4804979, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, CX422P, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,85*
€ 72,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,10*
€ 72,29*
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 76,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,89*
€ 77,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 92,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.