Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PB Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 360mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PB Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 360mW
TE Connectivity PB Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 360mW
Artikel-Nr.:
     108EL-4787206
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PB114024
EAN/GTIN:
     5059040481909
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 15mm
Spulenwiderstand = 1600Ω
Spulenleistung = 360mW
Lebensdauer = 30000 Zyklen°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

VDE. TE Connectivity Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage – Serie PCB. Miniatur-Leistungsrelais für Durchsteckmontage der Serie PB mit kadmiumfreien Kontakten aus Silber-Nickel 90/10 und Standard-Spulensystem, Klasse F. Die 10 A Miniatur-Leistungsrelais der Serie PCB besitzen ein kompaktes und einfaches Design, das eine hohe Prozesssicherheit bietet und gemäß EN60335 hitze- und feuerbeständig ist. 30. Zu den typischen Anwendungsbereichen für die Leistungsrelais der Serie PB zählen weiße Waren, kleine Haushaltsgeräte und Elemente für die Heizungs- und Temperatursteuerung. Leistungsrelais für Leiterplattenmontage in kompakter Bauweise Spulenleistung: 360 mW Nennschaltspannung: 240 Vac Kriechstrecke/Abstand: ≥0,75 mm Isolierung Spule/Kontakt: 2500 Vac Temperaturbereich: 40 bis 85 °C Abmessungen (B x T x H): 15 x 15 x 20 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
15mm
Spulenwiderstand:
1600Ω
Spulenleistung:
360mW
Lebensdauer:
30000 Zyklen°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 4787206, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, PB114024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,61*
1 Tag
8847
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,05*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.