Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal IFL M30 Näherungssensor 15→ 250 V ac / 500 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4706083
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     IFL 10-30-10/01
EAN/GTIN:
     5059040269378
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = M16-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 15→ 250 V ac
Länge = 118mm
Wechselspannung max. = 250V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 500 mA
Schaltfrequenz max. = 10Hz
Erfüllte Normen = CCC Certificate
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
M16-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
15→ 250 V ac
Länge:
118mm
Wechselspannung max.:
250V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
500 mA
Schaltfrequenz max.:
10Hz
Erfüllte Normen:
CCC Certificate
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, schmersal induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, 4706083, Automation, Sensoren, Schmersal, IFL10301001, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.