Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 720 Mini Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469024
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9108-00-03
EAN/GTIN:
     5059041956239
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Serie = 720
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Snap-In
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Serie:
720
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Snap-In
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder 3pol, flanschdose binder, flanschdose 3pol, 469024, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991080003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,51*
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,52*
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 6,55*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 8,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,46*
Zubehör
Binder
99-9105-03-03
ab € 3,42*
Zubehör
Binder
99-9105-00-03
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
99-9105-50-03
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
99-9105-60-03
ab € 4,09*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
Zubehör
Binder
99 9105 02 03
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.