Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 720 Mini Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468936
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9106-00-03
EAN/GTIN:
     5059041956086
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Bajonett
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelbuchse. Snap-In Kabelbuchsen IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, 468936, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991060003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,35*
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,37*
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,39*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
08 2586 000 000
ab € 2,12*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
99-9107-50-03
ab € 3,48*
Zubehör
Binder
99-9105-03-03
ab € 3,42*
Zubehör
Binder
99-9105-00-03
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
99-9105-50-03
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
99-9105-60-03
ab € 4,09*
Zubehör
Binder
99-9107-00-03
ab € 3,16*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.