Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Schwarz, Aluminiumeloxal, 200 x 81.4 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Schalengehäuse, Schwarz, Aluminiumeloxal, 200 x 81.4 x 40mm
RS PRO, Schalengehäuse, Schwarz, Aluminiumeloxal, 200 x 81.4 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4687140
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4687140
EAN/GTIN:
     5056112012610
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Länge Außen = 200 mm
Breite Außen = 81,4 mm
Höhe Außen = 40 mm
Abmessungen Außen = 200 x 81.4 x 40mm
Farbe = Schwarz
Belüftet = Ja
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS-konform

RS Pro Projektboxen aus schwarz eloxiertem. Wir stellen Ihnen die eloxierten Aluminium-Projektboxen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von Gehäusen, die ideal für die präzise Installation von Stromkreisen sind. Diese hochwertigen Projektboxen bestehen aus einem hohlen Aluminium-Strangpressprofil und verfügen über eine Reihe von Leiterplattenmontageschlitzen im Inneren, die speziell für die Aufnahme von Standard-3/4-Europlatinen (Leiterplatten) entwickelt wurden, was Flexibilität und Zuverlässigkeit im Platinendesign bietet. Diese Projektboxen verfügen außerdem über eine schwarz eloxierte Oberfläche und bieten zusätzlichen Schutz für die Aluminiumkonstruktion. Extern verfügen die Gehäuse über eine Reihe von Rippen, um die Wärmeableitung zu unterstützen und eine Überhitzung interner elektrischer Komponenten zu verhindern. Diese vielseitigen Gehäuse sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bieten Schutz für interne elektrische Komponenten vor Staub und Schmutz. Eigenschaften und Vorteile. Hohles Aluminium-Strangpressgehäuse in stilvoller schwarz eloxierter Oberfläche Steckplätze für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von 3/4-Euro-Karten Fügt sich auf der Gehäuseoberfläche ein, um die Wärmeableitung zu erleichtern "T"-Steckplätze nehmen M4-Halbmuttern für einfache Montage auf verzinkte selbstschneidende Schrauben (Flachkopf-Nr 6 x 3/8 Zoll Weichstahl). Anwendungen. Aluminium-Projektboxen sind ein ausgezeichnetes Gehäuse, das für die Installation von elektrischen Komponenten und Leiterplatten geeignet ist und Schutz vor Staub und Schmutz in einer Vielzahl von Umgebungen bietet. Projektboxen verfügen in der Regel auch über Rippen an der Oberfläche, um die Wärmeableitung zu unterstützen und so eine Überhitzung und Fehlfunktion der internen Komponenten zu verhindern. Aluminium-Projektboxen können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.: Gekapselte Schalter Montage der Leiterplatte Stromkreise Schaltelemente für Tasten Telekommunikation. Was ist im Lieferumfang enthalten?. X 1 Aluminium-Projektbox mit schwarz eloxierter Oberfläche X 2 schwarz eloxierte Endabdeckungen X 8 verzinkte selbstschneidende Schrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
81,4 mm
Höhe Außen:
40 mm
Abmessungen Außen:
200 x 81.4 x 40mm
Farbe:
Schwarz
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 4687140, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, RS PRO, A005104, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-AC-00-200X100
ab € 66,06*
Zubehör
RS Pro
5221426
ab € 13,11*
Zubehör
RS Pro
4828076
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.