Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 3/8Zoll 9.5mm DIN 7981C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Linsenkopf Glatt A4 316


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 3/8Zoll 9.5mm DIN 7981C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Linsenkopf Glatt A4 316
Artikel-Nr.:
     108EL-5221426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5221426
EAN/GTIN:
     5056112031239
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Länge zöllig = 3/8Zoll
Länge metrisch = 9.5mm
Erfüllte Normen = DIN 7981C
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316

Kreuzschlitz – Edelstahl A4. Gemäß DIN7981 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
3/8Zoll
Länge metrisch:
9.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 7981C
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Weitere Suchbegriffe: Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube din 7981 2,9x9,5, din 316, linsenkopfschraube mit kreuzschlitz z, 5221426, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, A44203060375, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,51*
€ 25,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Box
ab 30 Boxen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5352362
ab € 82,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.