Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4686226
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0834/B
EAN/GTIN:
     5059041926843
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP68
Länge = 77.5mm
Seriennummer = PX0834/B
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Geschirmter RJ45-Stecker. Patchkabel haben ihre eigenen technischen Daten, siehe Best.-Nr. ; 468-6254 468-6254 (serientypisch). Siehe auch Buccaneer USB-Steckverbinder, Best.-Nr. ; 468-6327 468-6327 (serientypisch). IDC-Werkzeuge siehe Bestell-Nr. ; 368-9640 368-9640 und ; 342-4869 342-4869. Wiederverwendbarer Kabelsteckverbinder. The Bulgin PX0834/B re-wireable RJ45 plug connector that provides high performance Cat5e Ethernet connections in harsh environments. This cable mount connector has a voltage rating of 32VAC/42VDC and current rating of up to 1.5A. This connector is made from polyester with a quick-connect mating system that ensures a secure quick connect and disconnect capabilities for use in challenging conditions. Features and Benefits. Mitgelieferter Kabelverschraubungen nehmen Kabeldurchmesser von 3,5 bis 8 mm auf Leichte Montage – Anleitung im Lieferumfang enthalten Geschirmte Steckverbinder sorgen für die erforderliche Abschirmung Ø gesamt 38,1 mm, Gesamtlänge 77,5 mm Siehe passende Einbausteckverbinder Bestell-Nr. ; 468-6232 468-6232
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP68
Länge:
77.5mm
Seriennummer:
PX0834/B
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder ip68, rundsteckverbinder sonstige, western stecker rj45, 4686226, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bulgin, PX0834B, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 22,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,25*
€ 22,91*
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 25,30*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
1633ENS.00500
ab € 1,1644*
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,62*
Zubehör
Bulgin
PX0839/90
ab € 9,86*
Zubehör
Bulgin
PX0870
ab € 37,72*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 34,23*
Zubehör
Bulgin
PX0833/E
ab € 44,61*
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 32,92*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.