Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 3.5W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.015Zoll, 150 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bergquist Wärmeleitmaterial, 3.5W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.015Zoll, 150 x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4682319
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SP2000-0.015-00-00-150X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 150 x 150mm
Dicke = 0.015Zoll
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Wärmeleitfähigkeit = 3.5W/m·K
Material = Fiberglas
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad 2000
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Sil-Pad® 2000. Hohes Leistungsvermögen, hohe Zuverlässigkeit. Ein Verbundwerkstoff aus Silikongummi und Glasfasermaterial Elektrisch isolierendes Material Weiße Farbe Flammhemmend
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 150mm
Dicke:
0.015Zoll
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Wärmeleitfähigkeit:
3.5W/m·K
Material:
Fiberglas
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad 2000
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 4682319, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SP200000150000150X150, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7074657
ab € 19,40*
Ähnlich
RS Pro
9156039
ab € 13,74*
Ähnlich
RS Pro
7074714
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.