Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 24 V dc / 1.3 A, 4 A 2-Kanal 35W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 24 V dc / 1.3 A, 4 A 2-Kanal 35W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-4666856
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-0524D
EAN/GTIN:
     5059039911950
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.3 A, 4 A
Nennleistung = 35W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 99mm
Breite = 35mm
Tiefe = 82mm
Serie = TXL 035
Gewicht = 350g

TracoPower AC/DC Das integrierte 35-W-AC/DC-Schaltnetzteil TracoPower TXL-035 mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 4 A bei 5 V dc und 1,3 A bei 24 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 88 V ac bis 264 V ac und 125 V dc bis 375 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und Schraubklemmenblock-Anschlüsse, die die Installation in jedem Terminal erleichtern. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD). Hinweis: Leistungsverringerung 2 % pro °C über 45 °C (2,5 % pro °C für TXL220-Typen) Die Serie TXL 120 wird für neue Designs nicht empfohlen. Die geeigneten Alternativen finden Sie in der Serie TXL 100 Vorsicht: Die Gesamtleistung darf die angegebene maximale Ausgangsleistung für Modelle mit mehreren Ausgängen nicht überschreiten. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauweise, Metallgehäuse Einfache Installation Der Wirkungsgrad beträgt 79 % Hohe Qualität Überspannungsschutz Schraubanschlussklemmen Kurzschlussschutz Universaleingang mit großem SpannungsbereichZertifizierungenCB-Zulassung EMI/EMV gemäß EN 50081-1 EMI/EMV gemäß EN 50082-1 En 60950-1 2. Ausgabe En 61000-3-2 (PFC) (Leistungsfaktorkorrektur) IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom:
1.3 A, 4 A
Nennleistung:
35W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
99mm
Breite:
35mm
Tiefe:
82mm
Serie:
TXL 035
Gewicht:
350g
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, 4666856, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXL0350524D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,02*
€ 69,32*
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 69,34*
1 Tag
153
€ 14,99*
ab € 40,05*
€ 69,36*
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 70,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,05*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.