Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 1 x LEDs SMD Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4664181
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1387QMP/1EGW
EAN/GTIN:
     5059041337021
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = SMD
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 568 / 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP, GaP
Abmessungen = 11.55 x 4.57 x 4.8mm
Länge = 11.55mm
Breite = 4.57mm
Höhe über Panel = 4.8mm

Kingbright SMD-LED-Leiterplatten-Signalleuchten (CBI). Dieser Typ Leiterplatten-LEDs von Kingbright, ist oberflächenmontiert (SMD). Sie bestehen aus einer runden LED in einem schwarzen rechtwinkligen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet ein hohes Kontrastverhältnis für die LED. Die SMD Leiterplatten-Signalleuchten sind sowohl als einfarbige als auch als zweifarbige LED-Optionen mit klarer oder farbiger Linse erhältlich.. Merkmale der SMD-LED-Signalleuchten: Oberflächenmontage (SMD) IC-kompatibel Schwarzes Kunststoffgehäuse Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
SMD
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
568 / 625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP, GaP
Abmessungen:
11.55 x 4.57 x 4.8mm
Länge:
11.55mm
Breite:
4.57mm
Höhe über Panel:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 4664181, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L1387QMP1EGW, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,58*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
5
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
1 Tag
2002
5
€ 14,99*
ab € 0,693*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.