Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-1387QMP/1EGW LED, GEHÄUST, 1LED, ROT+GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001683
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1387QMP/1EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 20mcd, G 20mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm
  • Leuchtengröße: 3.4mm
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-1387QMP/1EGW, 2001683, 200-1683
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    5000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,398*
    € 0,58*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 0,66*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,67*
    Lager 139
    2002
    5
    € 14,99*
    ab € 0,683*
    € 1,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,514*
    € 1,80166
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,419*
    € 1,68861
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,95*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.