Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-4646262
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     510
EAN/GTIN:
     5060641275224
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leistungsstecker
mennekes cee-kupplung 16a 230v
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 1 → 2.5mm²
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

AM-TOP 16-A- und 32-A-Rundsteckverbinder mit Schutzart IP44 von Mennekes. Die AM TOP-Serie der IP44 CEE-Industrie-Rundsteckverbinder von Mennekes sind robust, zuverlässig und leicht anzuschließen. Diese spritzwasserfesten Stromversorgungssteckverbinder aus gehärtetem Amaplast-Kunststoff verfügen über einen leicht zu öffnenden und zu schließenden Klappdeckel, der die inneren Kontaktöffnungen schützt, wenn der Steckverbinder nicht verwendet wird. Eine robuste Kabelverschraubung an der Rückseite mit integrierter Zugentlastung bietet zusätzlichen Schutz und verhindert Kabelknicken. Die ergonomisch geformten BS4343-Industriesteckverbinder der AM-TOP-Serie sind auch in anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig. Was ist Amaplast?. Amaplast ist ein hochwertiges, gehärtetes Thermoplast-Material mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das Material ist praktisch unzerbrechlich. Die wichtigsten Merkmale sind:. Abriebfest Selbstverlöschend Wärmebeständig Kältebeständig Verschleißfest Gute elektrische Isolierung. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die industriellen Steckverbinder AM-TOP gemäß IP44 von Mennekes sind nach BS EN 60529 ausgeführt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz für den Steckverbinder. Vollständige Definitionen finden Sie in den technischen Datenblättern. Farbcodierung. CEE-Steckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343 und IEC 309-Farbcodierung beziehen sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. Violett, 20 V bis 25 V Weiß, 40 V bis 50 V Gelb, 100 V bis 130 V Blau, 200 V bis 250 V Rot 380 V bis 480 V Schwarz, 500 V bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. Einteiliges Gehäuse Schraubklemmen für einfachen Anschluss Kabelverschraubung und Abdichtung für zusätzlichen Schutz Integrierte Kabelzugentlastung verhindert Knicken Einfaches Öffnen und Schließen des Klappdeckels für zusätzlichen Schutz. Anwendungen. Landwirtschaft: tragbare Geräte, die in geschützten Umgebungen verwendet oder gelagert werden. Baustellen: geschützte Standorte und Gebäude, die Spritzwasser ausgesetzt sein können. Unterhaltung und Sport: Räume, die vor Wettereinflüssen geschützt sind, aber Spritzwasser ausgesetzt sein können. Nahrungsmittelindustrie: Bei Geräten im Innenbereich, die mit leichtem Spritzwasser in Berührung kommen können. Leichtindustrie: Bereiche, die keinen extremen Temperaturen und keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schiffswerften und Häfen: geschützte Reparaturwerkstätten und Dock-Räume. Fragen und Antworten. F: Sind die AM-TOP-IP44-Industriesteckverbinder einfach anzuschließen ? A: AM-TOP-Stromversorgungssteckverbinder sind als einteilige Steckverbinder mit einfachen Schraubanschlüssen für die Verdrahtung konzipiert. F: Gibt es passende Stecker oder Zubehör ? Steckverbinder (Buchse) ; 464-6278 464-6278 passt zu Stecker ; 464-6199 464-6199 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6290 464-6290 passt zu Stecker ; 464-6206 464-6206 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6256 464-6256 passt zu Stecker ; 464-6177 464-6177 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6262 464-6262 passt zu Stecker ; 464-6183 464-6183 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6313 464-6313 passt zu Stecker ; 464-6228 464-6228 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6335 464-6335 passt zu Stecker ; 464-6240 464-6240 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6307 464-6307 passt zu Stecker ; 464-6212 464-6212 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6329 464-6329 passt zu Stecker ; 464-6234 464-6234
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1 → 2.5mm²
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 4646262, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 510, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
332
ab € 14,88*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
847
ab € 30,28*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
248
ab € 8,79*
Zubehör
Prysmian
20145444
ab € 368,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.