Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian FP200 Netzkabel, 2-adrig Typ Brandverhalten Weiß x 2,5 mm² /Ø 9.5mm 27 A, 100m, 500 V


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Prysmian FP200 Netzkabel, 2-adrig Typ Brandverhalten Weiß x 2,5 mm² /Ø 9.5mm 27 A, 100m, 500 V
Artikel-Nr.:
     108EL-4942504
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20145444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung 100m
verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung 2,5mm²
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Weiß
Länge = 100m
Kabeltyp = Brandverhalten
Nennstrom = 27 A
Außendurchmesser = 9.5mm
Betriebsspannung = 500 V
Litzentyp = Fest
AWG = 13 AWG

· BS7629-1 Aufbau von geschirmten feuerbeständigen Kabeln · BS EN 50200 PH30, PH60, PH120 und ANHANG E · BS5839-1, 6, 8 und 9 Feuerbeständige "Standard"-Kabel · BS5266-1 Feuerbeständige "Standard"-Kabel · BS8519 Kategorie 1 Steuerkabel · London Underground 1.085 Approved Product Register (Abschnitt 12). FP 200 Gold Feuerbeständiges Kabel. Das FP 200 Gold ist ein standardmäßig flammenhemmendes Kabel mit harter Umhüllung und der einzigartigen, verschleißfesten Insudite™-Isolierung. Ein ausgezeichnetes Kabel mit hohem Leistungsvermögen für den Einsatz in Branderkennungs- und Feueralarmsystemen, Not-Aus-Systemen und Sprachalarmsystemen. Eigenschaften und Vorteile. LSZH Ummantelung mit verringerter Flammenausbreitung. Nennspannung: 300 V / 500 V. Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +70 °C. Leicht zu installieren, erfordert keine Werkzeuge zum Biegen. Das rote Kabel wird für Feueralarme und das weiße Kabel für Notstromleuchten verwendet. Laminiertes Schirmungsband aus Aluminium, an Ummantelung gebunden und in Kontakt mit dem verzinnten Stromkreis-Schutzleiter voller Größe aus weichgeglühtem Kupfer für eine automatische Schirmungserdung. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz in der Verkabelung von Feueralarmen, Notstromleuchten oder wo immer Netzkabel abgeschirmt werden müssen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Weiß
Länge:
100m
Kabeltyp:
Brandverhalten
Nennstrom:
27 A
Außendurchmesser:
9.5mm
Betriebsspannung:
500 V
Litzentyp:
Fest
AWG:
13 AWG
Weitere Suchbegriffe: 4942504, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Prysmian, 20145444, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,6506* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 453,41*
€ 539,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 446,88*
€ 531,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 411,74*
€ 489,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 402,99*
€ 479,56
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 365,06*
€ 434,42
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,68*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
248
ab € 8,76*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.