Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Stahl Gehäusezubehör, 107mm x 207mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4645764
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9110700
EAN/GTIN:
     4028177154308
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 107mm
Höhe = 2mm
Länge = 207mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Serie GA

Bei diesen Produkten von Rittal handelt es sich um Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit einer maximalen Nennspannung von 1000 V AC oder 1500 V DC. Die Gehäuse werden typischerweise für die Unterbringung von Messtechnik und Steuerungssystemen verwendet.. Gehäuse, Serie GA. Die Gehäuse der Serie GE sind aus Aluminium-Druckguss mit grauer (RAL 7001) Pulverbeschichtung. Die Gehäuse sind mit Bohrungen und Gewindebohrungen für das Befestigen von Stützschienen oder Befestigungsplatten versehen. Der Deckel kann mit unverlierbaren Schrauben gesichert werden, damit höchste Sicherheit gegeben ist. Mit der integrierten Dichtung ist eine hohe Schutzart IP66 gegeben. Die Schnurdichtung aus Neopren ist beständig gegen Öl, Benzin und Chemikalien. Das Gehäuse bietet verschiedene Möglichkeiten der Wandmontage, entweder mit zusätzlichen Wandhaltern oder direkt über die vorgesehene Öffnung außerhalb der Dichtung. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Schutzart IP66 (Schutz gegen starkes Strahlwasser) und Schlagfestigkeitsschutz IK08. Oberfläche mit grauer (RAL 7001) Pulverbeschichtung. Gegen Öl, Benzin und Chemikalien beständige Schnurdichtung aus Neopren. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet ;quot;IP ;quot;?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit des Schutzes von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Was bedeutet ;quot;IK ;quot;?. Die IK-Einstufung steht für den Schutzgrad von Gehäusen für elektrische Anlagen im Hinblick auf mechanische Schläge. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Auswahlprozess eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Deckel mit Klemmschrauben. Beutel mit Zubehör. Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
107mm
Höhe:
2mm
Länge:
207mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Serie GA
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, 4645764, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Rittal, 9110700, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 13,72*
€ 19,92*
1
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 22,15*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 24,82*
1
€ 4,00*
ab € 18,83*
€ 25,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,91*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,535*
€ 19,67665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.