Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc für Pt100
Jumo Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc für Pt100
Jumo Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc für Pt100
Artikel-Nr.:
     108EL-4635571
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl
EAN/GTIN:
     5059040097803
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Durchmesser = 44 mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = dTrans T01
Tiefe = 21mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

II 1 G EEx ia IIC T6 / T5 / T4. dTRANS T01 - Programmierbare Zweidraht-Messumformer. Standard- oder EEX-Ausführung Zum Anschluss an Widerstandsthermometer und Thermoelemente Zum Einbau in Anschlusskopf Form B nach DIN 43729 Fühlerart, Messbereich und Linearisierung programmierbar Galvanisch getrennter Ein- und Ausgang Kundenspezifische Linearisierung für Widerstandsthermometer und Thermoelement Konfiguration über Windows-Setup-Programm Setup T01 Erkennung von Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss (bei Widerstandsthermometer) PC-Interface-Leitung mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Durchmesser:
44 mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
dTrans T01
Tiefe:
21mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 4635571, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Jumo, 7070158888888880000100°CPt100vl, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.