Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 56 x 254 x 244mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610651
EAN/GTIN:
     5056070933019
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Abmessungen = 56 x 254 x 244mm
Durchmesser = 59mm
Länge = 139mm

RS Pro LDPE-Spritzflaschen in klassischer Ausführung mit schmalem Hals. Wir stellen Ihnen die leichte und Durable Waschflaschen in klassischer Ausführung mit schmalem Hals unserer bewährten und äußerst zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor. Diese Flaschen sind eine ideale Waschflasche, die häufig in Laboren zum Spülen von Glaslabware wie Reagenzgläsern und Gläsern verwendet wird. Die Flaschen sind zusammengedrückt und dennoch robust, sodass Flüssigkeiten einfach über die Dosierkappen abgegeben werden können. Der Verschluss wird mit einer einteiligen weißen Kappe geliefert und verfügt über eine präzise Düsenspitzenöffnung für eine feine Kontrolle. RS Pro Polypropylen Waschflaschen in klassischer Ausführung mit schmalem Hals sind in zwei Größen erhältlich: 250-ml-LDPE-Waschflasche - ; 461-0651 461-0651 500-ml-LDPE-Waschflasche - ; 461-03667 461-03667. Eigenschaften und Vorteile:. lichtdurchlässige Polypropylenflaschen mit guter Chemikalienbeständigkeit Lecksichere, drehbare Dosierverschlüsse Herkömmliche und beliebte runde quadratische Waschflaschen Glatte Innenkontur für effizientes Gießen und einfache Reinigung ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei der Verwendung beibehalten Verschluss bietet spitze Düsenöffnung für präzise Dosierung. Typische Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Häufig gestellte Fragen:. Wofür werden LDPE-Waschflaschen verwendet? LDPE-Flaschen werden häufig in Laboratorien zur Sterilisation und zum Spülen von Laborutensilien wie Bechergläsern und Reagenzgläsern verwendet. Sie können mit einer Reihe von Reinigungsflüssigkeiten und Reinigungsmitteln wie Aceton gefüllt werden Was ist LDPE? LDPE bezieht sich auf Polyethylen mit niedriger Dichte und ist eine Art von quetschbarem und flexiblem Kunststoff, der häufig zur Herstellung von Waschflaschen verwendet wird. Die Durable und dennoch biegsame Verbindung macht sie zu einem idealen Material für die Lagerung von Reinigungsflüssigkeiten, die Dämpfe aus Druckaufbau benötigen, um zu entweichen, während gleichzeitig Luft in die Flüssigkeit gelangt. Was ist der Unterschied zwischen VGA und SVGA? Während sowohl LDPE als auch HDPE ähnliche Eigenschaften aufweisen, sind sie auch sehr unterschiedlich. LDPE ist viel flexibler und eignet sich ideal für den Einsatz in Kunststoffbehältern oder Lebensmittelverpackungen, während HDPE eine höhere Chemikalienbeständigkeit aufweist und höheren Temperaturen standhält. Unterschied zwischen Weithals und Schmalhals? LDPE- und HDPE-Flaschen sind je nach Anwendung entweder als schmaler oder breiter Hals erhältlich. LDPE-Kunststoffflaschen verfügen in der Regel über einen großen Hals, um Sterilisationsflüssigkeiten schnell und effizienter eingießen zu können und gleichzeitig das Risiko von Verschüttungen zu verringern.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Abmessungen:
56 x 254 x 244mm
Durchmesser:
59mm
Länge:
139mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, 4610651, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGF230P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,22*
€ 35,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842540429
ab € 11,12*
Zubehör
RS Pro
4781781
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.