Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, Kubisch 200 → 4000 mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4585549
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB4000-F42-E6-V15
EAN/GTIN:
     5059040254725
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 200 → 4000 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 80mm
Breite = 96mm
Tiefe = 34mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
200 → 4000 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
80mm
Breite:
96mm
Tiefe:
34mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, 4585549, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, UB4000F42E6V15, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 247,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 248,07*
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 249,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 236,26*
€ 255,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,92*
€ 255,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3440 52 05
ab € 10,40*
Zubehör
Binder
79 3444 55 05
ab € 13,74*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.