Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +200°C, 3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +200°C, 3m Leitung
Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +200°C, 3m Leitung
Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +200°C, 3m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-4573631
Hersteller:
     Correge
Herst.-Nr.:
     D03515
EAN/GTIN:
     5060641252027
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 3m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse A

Pt100 Temperaturfühler. Klasse B Pt100-Temperatursensoren. Direkte Montage oder über Thermowell. Ausgang über 2-adriges Silikonkabel, Ausführung D03515. Ausgang über Glasseidenkabel und 2-adriges Edelstahlgeflecht, Ausführung D03516.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
3m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, correge pt100, pt100, 4573631, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Correge, D03515, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3730372
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.