Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4558020
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB360T51
EAN/GTIN:
     5059045844037
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 24.61 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel = 10.8mm
Länge = 24.61mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 6.35mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Gabellichtschranken der Serie OPB355/360/370/380/390. Diese Familie von Gabellichtschranken von Optek Technology ermöglicht die Erstellung eines angepassten Geräts aus einer Standardproduktlinie. Diese Flexibilität umfasst die Auswahl von Gabelweite, Öffnung, Gehäusematerial, Montagekonfigurationen und Anschlussabstand oder Drähten. Ein undurchsichtiges Kunststoffgehäuse minimiert die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht. Die parallelen Flächen in der Gabel sind mit einem IR-durchlässigen Kunststoff oder undurchsichtigem Kunststoff mit einer Öffnung versehen. Der IR-durchlässige Kunststoff ist geeignet für Anwendungen, bei denen Staubschutz erforderlich ist, und der undurchsichtige Kunststoff ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen maximaler Schutz vor Umgebungslicht erforderlich ist. Die OPB360, OPB370, OPB380 und OPB390 verwenden einen Fototransistorsensor. Die OPB355 hat einen Fotodiodensensor. Geeignete Anwendungen für die Gabellichtschranken umfassen die kontaktlose Objekterfassung, Fließbandautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Anlagensicherheit und Maschinensicherheit.. Merkmale der Gabellichtschranken: Leiterplattenmontage: OPB355, OPB360, OPB370 Kabelanschluss: OPB380, OPB390 Vielfältige Auswahlmöglichkeiten innerhalb einer Standardserie "L"-, "N"-, "P"- oder "T"-Montagekonfigurationen
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
24.61 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel:
10.8mm
Länge:
24.61mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
6.35mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, fototransistor optek, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 4558020, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB360T51, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.