Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Comptec 19 Zoll Rack Gehäuse 3U Grau, Weiß, 520 mm x 300mm x 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4549600
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10225-601
EAN/GTIN:
     5059040271708
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Tischgehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 300mm
Höhe Außen = 153 mm
Breite Außen = 520 mm
Abmessungen Außen = 153 x 520 x 300mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau, Weiß
Außengehäuse-Material = Aluminium, Stahl
Serie = Comptec

Innere Abmessungen gemäß IEC 60297-2. Schutzart IP20 gemäß IEC/EN 60529. Erdungsanschlüsse gemäß DIN EN 50178/VDE 0160; DIN EN 60950/VDE 0805; DIN EN 61010 Teil 1/VDE 0411 Teil 1. Erdungskit und Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Comptec 19" Tischgehäuse. Abnehmbare obere Abdeckung Gehäuse mit 6, 7 und 9 HE haben unterschiedlich konstruierte Seitenverkleidungen, um schwerere Geräte aufnehmen zu können Gehäusegriffe können durch Klappgriffe ersetzt werden, 50 kg Tragfähigkeit (nur 6, 7, 9 HE) Anstelle der herkömmlichen rutschfesten Füße in Anthrazitgrau (RAL 7016) können Klappfüße montiert werden Front-/Hinterrahmen und Seitenverkleidungen Anthrazitgrau (RAL 7016), Abdeckung und Rückwände aus weißem Aluminium (RAL 9006) Breite 84 HP RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
300mm
Höhe Außen:
153 mm
Breite Außen:
520 mm
Abmessungen Außen:
153 x 520 x 300mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau, Weiß
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Stahl
Serie:
Comptec
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse, 4549600, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 10225601, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 240,56*
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 240,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,60*
€ 363,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30219-104
ab € 22,64*
Zubehör
Schroff
30118-302
ab € 18,42*
Zubehör
Schroff
30118-950
ab € 18,85*
Zubehör
Schroff
40304076
ab € 31,47*
Zubehör
Schroff
10603-001
ab € 4,98*
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 8,01*
Zubehör
nVent Schroff
21100-490
ab € 5,44*
Zubehör
nVent Schroff
30225-089
ab € 5,21*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.