Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 24 V dc 110dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454432
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmsirene
Sirene
Versorgungsspannung = 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel max. = 110dB
Temperatur max. = +70°C

Signalgeber/Blinkleuchten-Kombination mit Sprachaufzeichnungseinrichtung. Auswahl von bis zu 4 Nachrichten Integrierter USB-Anschluss zum Herunterladen von Nachrichten im WAV-Format Benutzer kann eigene Nachrichten aufzeichnen oder aus Bibliothek auswählen 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) In Kombination mit Signalleuchte ist die Sirene DDA-konform Lautstärkeregler Schutzart IP66 für Außenbereiche
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel max.:
110dB
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte 24v ip 66, alarmsirene 24v, alarmsirene, 454432, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PNV0006, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 193,82*
€ 258,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,94*
€ 344,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.