Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker, 250 V ac / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker, 250 V ac / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Schaffner C14 IEC Filter Stecker, 250 V ac / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-4540940
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222-6-06
EAN/GTIN:
     7612774470496
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 48mm
Tiefe = 57.9mm
Höhe = 22.5mm

UL, CSA (alle Typen); VDE, SEV, SEMKO (bis zu 10 A max.). FN9222 IEC 950 – kompakt, leistungsstark. Der IEC-Einlassfilter FN9222 von Schaffner kombiniert einen IEC-Einlass- und Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor. Eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsverbindungen, Montagevarianten und Filtern wurde entwickelt, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie tragbaren elektrischen und elektronischen Geräten, Haushaltsgeräten, einphasigen und Schaltnetzteilen, Prüf- und Messgeräten, medizintechnischen Geräten sowie Geräten für Gestellmontage verwendet werden. Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung/Größe Betriebsfrequenz DC bis 400 Hz Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) gemäß IEC/EN 60601-1 Einrastversionen (Typ S und S1) Versionen mit heißem Einlass (Typ HI) Optionaler Überspannungsschutz (Typ Z) Verschiedene Ausgangsanschlüsse bieten maximale Flexibilität bei der Montage
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
48mm
Tiefe:
57.9mm
Höhe:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 4540940, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9222606, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 10,06*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 12,52*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 12,95*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.