Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Push Lock Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Push Lock Ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     108EL-7546112
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-US1-SVT-3100-183
EAN/GTIN:
     5059041778961
Suchbegriffe:
7546112
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Push Lock
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Push Lock
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.