Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7546118
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-C14-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = IEC C14
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom = 10 A

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
IEC C14
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, 7546118, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL13C14H053100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8117204
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.