Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 1.2A Medizin-Zulassung, IEC 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 1.2A Medizin-Zulassung, IEC 320
Artikel-Nr.:
     108EL-4528518
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2124000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.2A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 83%
Länge = 90mm

Mascot Schaltnetzteil für DesktopDas Mascot Schaltnetzteil für den Desktop ist ein austauschbarer AC- und DC-Stecker mit 15 W und Einfachausgang. Er hat eine Nennleistung von 12 V dc. Es bietet ein 2-poliges Netzteil mit IEC320-Eingangsanschluss. Hinweis: Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. Einschlüsse: 2 lose Steckverbinder mit Schnappverriegelung, die 4 Anschlussoptionen ermöglichen, 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm Koax-Buchsenstecker.Eigenschaften und Vorteile1,8 m (ca.) Ausgangskabel mit Polaritätsumrichter Voll geregelter Ausgang Isolierung zwischen Ein- und Ausgang von 4 kV Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten Medizinische zugelassene (EN 60601) externe Schaltnetzteile Montagehalter erhältlich Überspannungs- und Kurzschlussschutz Überspannungsschutz KurzschlussfestZertifizierungenEMV-Störfestigkeit gemäß EN 50082-1 Schutzart IP67 Medizinische Norm EN 60601-1-2 En 60950 En 60601 (UL 2601-1) UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.2A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
83%
Länge:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, geregeltes netzteil, 4528518, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 2124000043, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.