Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Netzkabel, 18-adrig Typ Aufgewickelt Schwarz x 0,14 mm² /Ø 7.8mm, 200mm, 350 V, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC Netzkabel, 18-adrig Typ Aufgewickelt Schwarz x 0,14 mm² /Ø 7.8mm, 200mm, 350 V, PUR
Lapp UNITRONIC Netzkabel, 18-adrig Typ Aufgewickelt Schwarz x 0,14 mm² /Ø 7.8mm, 200mm, 350 V, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-4516969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220236
EAN/GTIN:
     5059039228638
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 18
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 200mm
Kabeltyp = Aufgewickelt
Außendurchmesser = 7.8mm
Betriebsspannung = 350 V
Betriebstemperatur min. = -5°C

Ader-Ident-Code nach DIN 47100, Leiteraufbau nach VDE 0295//6. SPIREX® DATA Spiralkabel. Dieses Spirex-Datenkabel von Lapp ist ein Daten- und Steuerkabel mit spiralförmiger Bauweise, die größere Flexibilität bietet. Das Spiralkabel ist abriebfest und kann sich bis zum Vierfachen seiner geschlossenen Spirallänge erstrecken, was zu einer vielseitigen und robusten Verbindungslösung führt.Das Spirex-Kabel ist ebenfalls abgeschirmt, so dass es für den Einsatz in Bereichen geeignet ist, in denen elektrische Störungen ein Problem darstellen können. Es zeichnet sich auch durch seine Ölbeständigkeit aus, die einen zusätzlichen Schutz bietet, wenn es in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt wird.Datenspiralkabel werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Kabel mit kompakten Abmessungen benötigt werden. Eigenschaften und Vorteile Abgeschirmt mit einer Cu-Beschichtung Mechanische Stabilität Abrieb- und Schnittfestigkeit Ölbeständigkeit Reibungsfreie Ummantelung Besonders hohe Flexibilität Anwendungen Dieses Spiraldatenkabel ist ideal für elektronische Anwendungen, bei denen Platzersparnis und Flexibilität gefordert sind. Es wird häufig in folgenden Anwendungen genutzt: Mess- und Steuerungstechnik Handhabungs- und Messgeräte Förder- und Transportsysteme Zubehör Spirex-Kabel von Lapp sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das deren Eigenschaften entspricht. Aus diesem Grund bietet Lapp eine Reihe von einfach zu installierenden Kabelverschraubungen an. 560-707 560-707 ist eine M12 Skintop Click Kabelverschraubung 475-075 475-075 ist eine M16 Skintop Click Kabelverschraubung 475-057 475-057 ist eine M20 Skintop Click Kabelverschraubung 475-097 475-097 ist eine M25 Skintop Click Kabelverschraubung 560-662 560-662 ist eine M32 Skintop Click Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
18
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
200mm
Kabeltyp:
Aufgewickelt
Außendurchmesser:
7.8mm
Betriebsspannung:
350 V
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 18x0,14qmm, alarmkabel, datenleitung lappkabel, 4516969, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 73220236, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 60,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,53*
€ 60,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,97*
€ 62,25*
€ 5,90*
ab € 44,50*
€ 71,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,57*
€ 138,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 44,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,60*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,78*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710+53119110
ab € 14,45*
Zubehör
Lapp Kabel
53111210+53119110
ab € 6,48*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.