Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 73220236 KABEL,SPRL,18C,014MM,02-08M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 800 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 18 x 0.14mm²
  • Anzahl der Adern: 18 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 2.6 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 18x0,14qmm, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 73220236, 1617649, 161-7649
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,82*
    € 60,69*
    Frei Haus
    ab € 51,28*
    € 66,88*
    € 5,90*
    ab € 44,31*
    € 70,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,05*
    € 70,68*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 111,44*
    € 138,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,68*
    € 84,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,55*
    € 81,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,87*
    € 62,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,05*
    € 55,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,39*
    Zubehör
    Duratool
    D01702
    ab € 3,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111710+53119110
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111210+53119110
    ab € 6,50*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,71*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.