| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4502027 Herst.-Nr.: 721910561 EAN/GTIN: 7612988142172 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Adapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 50mm Thread-Standard = R Gewindegröße = 2Zoll Gewinde Standard 2 = Kleber Gewindegröße 2 = 50mm Länge = 78mm
Verwenden Sie keinerlei Gewinde-Abdichtpasten, die PVC-U angreifen. ISO, BS, ASTM, JIS. Übergangsmuffen-Nippel. Adapternippel PVC-U mit Klebearretierung/Buchse zur Reduzierung von metrischem und konischem Außengewinde R. Geeignet für den Einsatz in Schiffbau, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und chemischer Prozessindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Adapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | Gerade | Passende Rohrgröße: | 50mm | Thread-Standard: | R | Gewindegröße: | 2Zoll | Gewinde Standard 2: | Kleber | Gewindegröße 2: | 50mm | Länge: | 78mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, gewindemuffe 2" pvc, pvc-fittings, georg fischer pvc-fittings, 4502027, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721910561, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,58* | € 10,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,96* | € 11,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,39* | € 12,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 9,51* | € 13,14* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 12,08* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|