Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 2 l/min. → 30 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 2 l/min. → 30 l/min. Typ Variabler Bereich
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 2 l/min. → 30 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-4487445
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     MR3A16BVBN
EAN/GTIN:
     5060641269063
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 30 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.9bar
Material = Polycarbonat
Mediumtemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur max. = +65°C

Key Instruments DurchflussDer Durchflussmesser mit variabler Fläche der Key Instruments MR3000-Serie misst die Gasdurchflussmenge von 2 l/min bis 30 l/min Dies ist ein High-Tech, geformtes, kostengünstiges, aus schlagfestem Polycarbonat hergestelltes. Er kann bei Drücken von 100 psig und Temperaturen von 150 °F (65 °C) betrieben werden. Diese wirtschaftlich konzipierten Einheiten bieten eine hohe Qualität und Genauigkeit bei richtiger Installation. Durch die Haltbarkeit des Polycarbonats kann der Durchflussmesser viele Jahre lang problemlos betrieben werden. Er wird mit Skalen in LPM und SCFH für Luft oder CCM und GPH für Wasser geliefert. Einschlüsse: Montagehalterungen und integrierte Blende.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart: 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,9 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Hochwertige Konstruktion 10:1-Dreh-Skalen für direktes Ablesen Überwachung oder Steuerung von Luft- und Wasserdurchfluss Lieferung mit einer 10:1-Drehung-Skala für direkte Ablesung nach Osten Armaturen aus Messing Dichtungsmaterial ist VITON mit EdelstahlAnwendungenEs wird mit Luft und Wasser verwendet Ideal geeignet für OEM-Anwendungen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
30 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.9bar
Material:
Polycarbonat
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 0,5- 30 l /min, 4487445, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, MR3A16BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.