Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH000, 690V ac / 80A FF, aR IEC 269.4, IEC 60269-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4483314
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q320059
EAN/GTIN:
     8430399015316
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
Protistor
Strom = 80A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Gehäuselänge = 49.5mm
Gehäusebreite = 20.8mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Sicherungsabmessungen = 49.5 x 20.8 x 40.5mm

Protistor ® DIN 43260 Sicherungen, Größe T000. Sicherungen mit hoher Ausschaltfähigkeit zum Schutz von Leistungshalbleitern. Gehäuse mit einem Fusionstürmer, der einen am Gehäuse befestigten Mikroschalter aktivieren kann. Mikroschalter separat bestellen, Best.-Nr. 448-3241.
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79mm
Gehäuselänge:
49.5mm
Gehäusebreite:
20.8mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Sicherungsabmessungen:
49.5 x 20.8 x 40.5mm
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, nh k-melder, protistor 80a, 4483314, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, Q320059, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 15,24*
€ 20,91*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 20,95*
3
Frei Haus
ab € 15,56334*
€ 21,32334*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 20,14*
€ 27,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,39*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.