Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 80A sfü KM NH000UD69V80PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 80A sfü KM NH000UD69V80PV
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 80A sfü KM NH000UD69V80PV
Artikel-Nr.:
     6012B-80365871
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q320059
EAN/GTIN:
     8430399015316
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 80A sfü KM NH000UD69V80PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16,7 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor 80a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 15,21*
€ 20,47*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 20,51*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 15,53334*
€ 20,89334*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 26,84*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,89334*
€ 24,86307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68334*
€ 23,42317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89334*
€ 22,48307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19334*
€ 21,65007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53334*
€ 18,48467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 62,68002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.