Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Encoder Linearmessung, 8 → 24 V dc, Gegentakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler Encoder Linearmessung, 8 → 24 V dc, Gegentakt
Kübler Encoder Linearmessung, 8 → 24 V dc, Gegentakt
Artikel-Nr.:
     108EL-4476271
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     D5.2501.2441.1000
EAN/GTIN:
     4045262116966
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Miniseilzuggeber
drehgeber inkremental kübler
Encoder-Technologie = Linearmessung
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Versorgungsspannung = 8 → 24 V dc
IP Schutzart = IP64
Gesamthöhe = 40mm
Gesamtbreite = 55mm
Gesamttiefe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltfrequenz = 160 kHz

CE gemäß EN50082-2, EN50081-2 und EN55011 Klasse B. Miniatur Seilzuggeber Inkremental. Temperatur- und Alterungskompensation Kurzschlussfeste Ausgänge Verpolschutz am Betriebsspannungseingang 1000 Impulse/Umdrehung Ausgangsschaltung als Gegentakt mit Invertierung Messlänge bis zu 2000mm Robuste Ausführung Abmessungen: 74x40x40mm Inklusive Stahlseil. Seilzuggeber für Längen- oder Wegmessung im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Versorgungsspannung:
8 → 24 V dc
IP Schutzart:
IP64
Gesamthöhe:
40mm
Gesamtbreite:
55mm
Gesamttiefe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltfrequenz:
160 kHz
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, 4476271, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, D5250124411000, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,67*
€ 471,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 413,86*
€ 477,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.