Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad
RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad
RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad
RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad
RS PRO Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 24 V dc 0,01 l/min → 1 l/min. Typ Ovalrad
Artikel-Nr.:
     108EL-4474427
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4474427
EAN/GTIN:
     5056112005933
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Ovalrad
Durchflussrate min. = 0,01 l/min
Durchflussrate max. = 1 l/min.
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 50bar
Material = Edelstahl

Ovales Durchflussmessgerät von RS Pro, 0,01 l/min → 1 l/minBei der Messung viskoser Flüssigkeiten wie Öle und Kraftstoffe benötigen Sie ein Durchflussmessgerät mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien in Kombination mit geringem Druckverlust. Dieses kompakte ovale Schaltmessgerät von RS Pro erledigt die Aufgabe und bietet Ihnen dank seiner robusten Bauweise einen lang anhaltenden Service. Das Messgerät enthält zwei ovale Zahnräder, die sich zusammen mit der zu messenden Flüssigkeit bewegen. Ihre Drehungen werden über Magnete mit einem Hall-Effekt-Sensor übertragen, der ca. 1100 Impulse pro Liter durchlässt. Dieses Produkt deckt Durchflussbereiche von 0,01 l/min bis 1,0 l/min bei 30 CST-Öl und 0,1 l/min bis 1,0 l/min bei Flüssigkeiten wie Wasser ab. Er passt auf ein Viertelzoll-BSP-Gewinde (British Standard Pipe). Korrosionsbeständig, es ist in Edelstahl mit einem Durable Viton O-Ring ummantelt. Schutzart IP67, wasserdicht. Diese Art von Durchflussmesser wird zur Messung des Kraftstoffverbrauchs in Motoren sowie in der Hydraulik und in der Nahrungsmittelindustrie verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Ovaler Getriebedurchflussmesser • Mindestdurchflussmenge (30 CST Öl) 0,01 l/min • Mindestdurchflussmenge (wasserähnliche Substanzen) von 0,1 l/min • Maximale Durchflussmenge von 1 l/min • Viertelzoll-BSP-Anschluss • Hergestellt aus Edelstahl. • Viton-O-Ring • Wasserbeständig gemäß IP67 • Maximaler Druck von 50 bar • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C • Versorgungsspannung von 5 bis 24 V dc • Anschluss in M12-Gerätebuchse • Gewicht: 0,36 kg • Genauigkeit (wasserähnliche Substanzen) innerhalb von 1 % • Genauigkeit (30 CST-Öl) innerhalb von 0,75 %RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Ovalrad
Durchflussrate min.:
0,01 l/min
Durchflussrate max.:
1 l/min.
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
50bar
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser 1l/min, durchflussmengenmesser, rs pro durchflussmesser, 4474427, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, OG1SSSSSQB, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,94*
€ 979,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,50*
€ 862,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,43*
€ 829,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.