Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Drucktaster-Kappe Typ Dichtungskappe für M22(S)-D(R) / M22(S)-DL / M22(S)-DRL / M22(S)-L(C) Serie M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Drucktaster-Kappe Typ Dichtungskappe für M22(S)-D(R) / M22(S)-DL / M22(S)-DRL / M22(S)-L(C) Serie M22
Eaton Drucktaster-Kappe Typ Dichtungskappe für M22(S)-D(R) / M22(S)-DL / M22(S)-DRL / M22(S)-L(C) Serie M22
Artikel-Nr.:
     108EL-4468258
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216395 M22-T-D
EAN/GTIN:
     4015082163952
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Zubehörtyp = Dichtungskappe

Eaton M22-T-D Membran RMQ-Titan (Bohrmaße 22,5 mm) Silikon Transparent Für den Einsatz mit einfachen Drucktasten und Meldeleuchten aus der Serie M22 RMQ-Titan
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtungskappe
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schutzkappe, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, eaton leuchtmelder klar, abdeckung moeller, eaton hilfskontakt, 4468258, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Eaton, 216395M22TD, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,00*
1 Tag
50
1
€ 4,98*
ab € 1,43*
€ 2,00*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,02*
€ 2,65*
1 Tag
31
1
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216631
ab € 6,72*
Ähnlich
Eaton
216610
ab € 3,76*
Ähnlich
Eaton
216612
ab € 3,78*
Ähnlich
Eaton
110930
ab € 18,70*
Ähnlich
Eaton
110932
ab € 18,73*
Ähnlich
Eaton
216512
ab € 8,57*
Ähnlich
Eaton
216590
ab € 2,83*
Ähnlich
Eaton
216591
ab € 3,30*
Ähnlich
Eaton
216592
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
216594
ab € 3,19*
Ähnlich
Eaton
216595
ab € 3,30*
Ähnlich
Eaton
216596
ab € 2,69*
Ähnlich
Eaton
216597
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
216598
ab € 3,25*
Ähnlich
Eaton
216600
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.