Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastmembran einfach IP67 transparente Ausf. M22-T-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885934
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216395
EAN/GTIN:
     4015082163952
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Eaton-Schutzkappe
Schutzmembran, verwendbar für: M22(S)-D(R)-…, M22(S)-DL-…, M22(S)-DRL-…, M22(S)-L(C)-…, transparente Ausführung für erschwerte Umweltbedingungen und Einsatz im Lebensmittelbereich, nicht mit Tastenzusatzschildträger M22S-ST verwenden, da Schutzart nicht gewährleistet, zusätzlicher Schutz für Drucktasten, Silikon Farbe: farblos, Ausführung: flach, Form: rund, Transparent: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-T-D
Ident Code:
216395
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,02*
2 Tage
55
1
€ 4,98*
ab € 1,43*
€ 2,02*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 2,67*
Lager 6808
41
1
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,07*
1 Tag
164
1
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216631
ab € 6,74*
Ähnlich
Eaton
216610
ab € 3,78*
Ähnlich
Eaton
216612
ab € 3,78*
Ähnlich
Eaton
110930
ab € 18,61*
Ähnlich
Eaton
110931
ab € 18,60*
Ähnlich
Eaton
110932
ab € 18,63*
Ähnlich
Eaton
216512
ab € 8,59*
Ähnlich
Eaton
216590
ab € 2,84*
Ähnlich
Eaton
216591
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
216592
ab € 3,29*
Ähnlich
Eaton
216594
ab € 3,17*
Ähnlich
Eaton
216595
ab € 3,30*
Ähnlich
Eaton
216596
ab € 2,68*
Ähnlich
Eaton
216597
ab € 3,29*
Ähnlich
Eaton
216598
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.